昇降式ラウンドバースツール 座厚手タイプ

昇降式ラウンドバースツール 座厚手タイプ - ストア・エキスプレス昇降式ラウンドバースツール 座厚手タイプ - ストア・エキスプレス昇降式ラウンドバースツール 座厚手タイプ - ストア・エキスプレス
(3件のレビュー)

座り心地にこだわった座厚タイプです。

材質張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ幅(mm)490質量(kg)4.5高さ(mm)480~600奥行(mm)490直径(Φcm)座面37キャスターあり(ナイロン/直径5cm)背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×48~60高さ調節480~600素材レザー内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729563286929-201ホワイト480~600370
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729563376929-202ブラック480~600370
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 血圧測定器の前に設置
運輸・通信業

会社で血圧測定器を導入することになり、パイプ椅子を置いていましたが、体格の違いにより測定姿勢が整わない人が出てきたためと、省スペース化のために購入しました。
分解した状態で届いたものを工具なしで組み立てればいいだけだったので簡単でした。昇降やコマもスムーズでちょうど良かったです。

2025-12-15
用途: ミシンやロックミシンをかける時
卸売・小売業

洋裁の仕事をしています!!
ミシンからロックミシンの移動時とても便利です。
高さは55cmにしています。
座厚手で座り心地がとても良く気に入ってます(^。^)

対象商品 : 72956337
2023-09-29
用途: 製品の梱包時

製品の梱包を座って行っていますが現状の椅子は座面が固くキャスターも無かったので長時間の作業には辛いものが有りました
この製品は座面が柔らかく長時間の作業に向いている椅子だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする