ストア・エキスプレス
壁面固定金具
1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。
ねじ穴(Φmm)
4.5
厚さ(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※ビスは壁面の構造様式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※什器と壁との間に約4mmスキマができます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72956513
202-61
50×29×50
スチール/粉体塗装
白
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72956529
202-56
50×29×50
スチール/粉体塗装
黒
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
72956538
202-65
50×29×50
スチール/アンティークゴールドメッキ
アンティークゴールド
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72956547
202-64
50×44×50
スチール/粉体塗装
白
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72956556
202-59
50×44×50
スチール/粉体塗装
黒
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください