ストア・エキスプレス
フィッティングルーム用カーテンレールタイプ
(1件のレビュー)
お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。
グレーやベージュが人気です。
幅(cm)
150
仕様
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質
ポリエステル100%(光沢あり)
内容量
1枚
注意
※61-138-4、61-752-55、61-654-72、61-427-34・35にご利用いただけます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72956574
2309-11
ベージュ
170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956583
2314-305
ブラック
170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956599
2309-113
グレー
170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956608
2314-86
ベージュ
190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956617
2314-151
Lグレー
190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956626
2314-178
ブルー
190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956635
2314-310
ブラック
190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650