曜日別特売

フォールディング木棚収納トロッコ

フォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレスフォールディング木棚収納トロッコ - ストア・エキスプレス

W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。

材質木/強化コート紙貼り質量(kg)8耐荷重(kg)20キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22内容量1台
注意
※プラスドライバー必要。
※フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729566443745-15109
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729566533745-5409
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729566693745-5509
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729566873745-5709
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729567143745-815
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729566783745-3545
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729566963745^3709
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729567053745-3609
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする