曜日別特売

木製天板ストッカー 550

木製天板ストッカー 550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー 550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー 550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー 550 - TENMA(天馬)

木製天板付きのシンプルな多段収納ケースです。ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。引出しストッパー付きで安心してお使いいただけます。組立式なので、お求め安く、コンパクト梱包、工具不要で簡単に組立出来ます。ナチュラルインテリアで大人気の木製天板ストッカーが組立て式になってリニューアル。前後どちら向きでもセット可能など新たな機能も追加されています。引き出す向きを前後2方向から選べるので、用途や場所に応じて両面使いも可能です。前後の方向性が無いため、組立間違いも発生しません。引出した時に抜け落ちを防ぐ引出しストッパー付きなので安心してお使いいただけます。木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。ホコリが溜まりやすい外枠側面を斜めに設計。ホコリが溜まりにくく、掃除の際もさっとふき取りやすくなっています。底部に前後移動ができるコロが付いているので掃除や模様替え時の移動に便利です。木製天板のシンプルなデザインなのでどんなお部屋にもなじみます。天板は小物置きとしても使えます。

注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72951473-1個【木製天板】プリント紙化粧合板、【本体】ポリプロピレン、【コロ】ポリプロピレン(約)5.5天板:約6・引出:約4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72951489-1個【木製天板】プリント紙化粧合板、【本体】ポリプロピレン、【コロ】ポリプロピレン(約)6.7天板:約6・引出:約4
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31289696-1セット(3個)木製天板:プリント紙化粧合板、本体・引き出し・キャスター:ポリプロピレン6天板:6、引き出し:4
オープン
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289705-1セット(3個)木製天板:プリント紙化粧合板、本体・引き出し・キャスター:ポリプロピレン6.7天板:6、引き出し:4
オープン
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48246539-1セット(3個)【木製天板】プリント紙化粧合板、【本体】ポリプロピレン、【コロ】ポリプロピレン(約)5.5天板:約6・引出:約4
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247686-1セット(3個)【木製天板】プリント紙化粧合板、【本体】ポリプロピレン、【コロ】ポリプロピレン(約)6.7天板:約6・引出:約4
オープン
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする