曜日別特売

背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品

背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品 - 工進

背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品

用途部品の交換に適合品番RV-10DX-AAA-1内容量1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
展開図部品No.
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72960616RV-10 10リットルタンク(PE)1452517011
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72960905RV-10タンク内吸入ホースクミ31458469031
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72961097RV-10DX吐出ホースクミ50458492031
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お客様組立品
72961194RV-10DX名称ラベル(10L)60452771011
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72961228RV-10DXJANラベル(10L)63452773011
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72960625RM-10タンクキャップパッキン(NBR60°)3450687031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960634RM-10ブリーザースポンジ4450784011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960643HSストレーナー(PP 040025402同 )5400480021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960668RM-10計量カップ(PE10リットル用)7450701031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960686RV-10ポンプ上部(PP)9452518041
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960695RV-10ポンプ下部(PP)10452519021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960704RV-10ダイヤフラムカバー11452521011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960713RV-10ダイヤフラム12452520011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960729RV-10ラック固定ボルト13452523021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960738RV-10ダイヤフラム押し板(SS)14452535021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960747RV-10ラック(SUS)15452522021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960774Oリング(P22FR)18452603011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960799RV-10安全弁スプリング(SUS)20452568011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960808Oリング(P30NBR)218898550301
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960817RV-10安全弁キャップ(FR)22452526031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960826RM-10チャンバー(PE)23450703051
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960835Oリング(G45NBR)248899550451
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
729608533点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M5×22)26452623018
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960869六角ナット(M6SUS)278274050061
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960878タンクキャップ弁(PVC)28453682011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
729608873点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×16)29452656011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960896RV-10ポンプ吸入ホース(PVC)30452615041
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960914JS-10フランジパッキン(FR)32452278021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960923MS-4皿バネ座金(SUS Φ14×Φ28×T1)33450206011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960939MS-4バイパスナット(BS)34450204021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960948RV-10板クリップ(SK)35452626012
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960957RV-10ポンプカバー(PP)36452527021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960966KK-18Xノブボルト(M6×10)37451024021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960975KK-10Vノブボルトワッシャ38452392011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72960993RV-10ハンドルスリーブ(PP)40452530034
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961009RV-10スナップピン(SUSΦ1.8)41452670055
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961018RV-10ハンドルクミ42458458011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961027RM-10フックプレート(SUS)43450742021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
729610363点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×10)44452657013
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
729610453点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×12)45452658014
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961054MS-4ベルトフック(SUS)46450153021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961063KK-10Vショルダーベルトクミ右(オス 黒)47458371011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961079KK-10Vショルダーベルトクミ左(メス 黒)48458370011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961106KK小パッキン(PVC青)51450532012
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961115RV-10DX握りグリップ(55含)52452756021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961124MS-E2R25TボールコックG(PF)1/4(045078501同 55含)53452136021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961133RV-10DXノズルパイプクミ(60CM G1/4)54458491031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961149KKノズルパイプパッキン(PVC赤)55451068024
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961158DK-10ノズルスタンド56452482011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72961167KK-10V縦型2頭口噴口クミ(D-5)57458359021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72960625RM-10タンクキャップパッキン(NBR60°)31110435RM-10タンクキャップパッキンRM-10タンクキャップパッキン(NBR60°) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110435背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
229
税込252
同じ部品です。
72960634RM-10ブリーザースポンジ31110374RM-10ブリーザースポンジRM-10ブリーザースポンジ 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110374背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960643HSストレーナー(PP 040025402同 )31110390HSストレーナーHSストレーナー(PP 040025402同 ) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110390背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960668RM-10計量カップ(PE10リットル用)31110460RM-10計量カップRM-10計量カップ(PE10リットル用) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110460背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
439
税込483
同じ部品です。
72960686RV-10ポンプ上部(PP)72959934RV-10ポンプ上部(PP)RV-10ポンプ上部(PP) 背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品 工進 72959934背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品工進1個
2,298
税込2,528
同じ部品です。
72960695RV-10ポンプ下部(PP)72961474RV-10ポンプ下部(PP)RV-10ポンプ下部(PP) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961474背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
2,298
税込2,528
同じ部品です。
72960704RV-10ダイヤフラムカバー72961483RV-10ダイヤフラムカバーRV-10ダイヤフラムカバー 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961483背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
72960713RV-10ダイヤフラム31065626RV-10 ダイヤフラムRV-10ダイヤフラム 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065626背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
2,098
税込2,308
同じ部品です。
72960729RV-10ラック固定ボルト31065660RV-10 ラック固定ボルトRV-10ラック固定ボルト 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065660背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
989
税込1,088
同じ部品です。
72960738RV-10ダイヤフラム押し板(SS)31065635RV-10 ダイヤフラム押し板RV-10ダイヤフラム押し板(SS) 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065635背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72960747RV-10ラック(SUS)31065644RV-10 ラックRV-10ラック(SUS) 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065644背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
2,398
税込2,638
同じ部品です。
72960774Oリング(P22FR)72961553Oリング(P22 FR)Oリング(P22FR) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961553背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960799RV-10安全弁スプリング(SUS)72961578RV-10安全弁スプリング(SUS)RV-10安全弁スプリング(SUS) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961578背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72960808Oリング(P30NBR)72961587Oリング(P30NBR)Oリング(P30NBR) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961587背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960817RV-10安全弁キャップ(FR)72961596RV-10安全弁キャップ(FR)RV-10安全弁キャップ(FR) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961596背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960826RM-10チャンバー(PE)72961605RM-10チャンバー(PE)RM-10チャンバー(PE) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961605背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
72960835Oリング(G45NBR)72961614Oリング(G45NBR)Oリング(G45NBR) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961614背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
729608533点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M5×22)310657753点セムス十字穴付きナベ小ネジ M5*223点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M5×22) 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065775背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960869六角ナット(M6SUS)72961648六角ナット(M6 SUS)六角ナット(M6SUS) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961648背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960878タンクキャップ弁(PVC)31110627JS-10タンクキャップ弁タンクキャップ弁(PVC) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110627背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
729608873点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×16)311104173点セムス十字穴付ナベ小ネジ3点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×16) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110417背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960896RV-10ポンプ吸入ホース(PVC)72961675RV-10ポンプ吸入ホース(PVC)RV-10ポンプ吸入ホース(PVC) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961675背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72960914JS-10フランジパッキン(FR)31110216JS-10フランジパッキンJS-10フランジパッキン(FR) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110216背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
649
税込714
同じ部品です。
72960923MS-4皿バネ座金(SUS Φ14×Φ28×T1)31110164MS-4皿バネ座金MS-4皿バネ座金(SUS Φ14×Φ28×T1) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110164背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960939MS-4バイパスナット(BS)31110155MS-4バイパスナットMS-4バイパスナット(BS) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110155背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960948RV-10板クリップ(SK)72961727RV-10板クリップ(SK)RV-10板クリップ(SK) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961727背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960957RV-10ポンプカバー(PP)72961736RV-10ポンプカバー(PP)RV-10ポンプカバー(PP) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961736背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
72960966KK-18Xノブボルト(M6×10)72961745KK-18Xノブボルト(M6×10)KK-18Xノブボルト(M6×10) 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961745背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72960975KK-10Vノブボルトワッシャ72961754KK-10VノブボルトワッシャKK-10Vノブボルトワッシャ 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961754背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72960993RV-10ハンドルスリーブ(PP)31065407RV-10 ハンドルスリーブRV-10ハンドルスリーブ(PP) 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065407背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
229
税込252
同じ部品です。
72961009RV-10スナップピン(SUSΦ1.8)31065416RV-10 スナップピンRV-10スナップピン(SUSΦ1.8) 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065416背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72961018RV-10ハンドルクミ72961797RV-10ハンドルクミRV-10ハンドルクミ 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961797背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
1,598
税込1,758
同じ部品です。
72961027RM-10フックプレート(SUS)31110496RM-10フックプレートRM-10フックプレート(SUS) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110496背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
1,198
税込1,318
同じ部品です。
729610363点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×10)311104083点セムス十字穴付ナベ小ネジ3点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×10) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110408背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
729610453点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×12)311157283点セムス十字穴付きナベ小ネジ3点セムス十字穴付きナベ小ネジ(SUS M6×12) 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31115728背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72961054MS-4ベルトフック(SUS)31110505MS-4ベルトフックMS-4ベルトフック(SUS) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110505背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
1,698
税込1,868
同じ部品です。
72961063KK-10Vショルダーベルトクミ右(オス 黒)66212047PA-351KK-10Vショルダーベルトクミ右(オス 黒) 工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進 66212047工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト工進1個
1,198
税込1,318
同じ部品です。
72961079KK-10Vショルダーベルトクミ左(メス 黒)66212038PA-350KK-10Vショルダーベルトクミ左(メス 黒) 工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進 66212038工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト工進1個
1,198
税込1,318
同じ部品です。
72961106KK小パッキン(PVC青)31080186KK 小パッキンKK小パッキン(PVC青) 背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品 工進 31080186背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品工進1個
229
税込252
同じ部品です。
72961115RV-10DX握りグリップ(55含)57330848PA-285RV-10DX握りグリップ(55含) 工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進 57330848工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ工進1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
72961124MS-E2R25TボールコックG(PF)1/4(045078501同 55含)31076817MS-E2R25T ボールコックMS-E2R25TボールコックG(PF)1/4(045078501同 55含) 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076817背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
1,598
税込1,758
同じ部品です。
72961133RV-10DXノズルパイプクミ(60CM G1/4)57330832PA-287RV-10DXノズルパイプクミ(60CM G1/4) 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進 57330832工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ工進1個
2,998
税込3,298
同じ部品です。
72961149KKノズルパイプパッキン(PVC赤)31080195KK ノズルパイプパッキンKKノズルパイプパッキン(PVC赤) 背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品 工進 31080195背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72961158DK-10ノズルスタンド31115929DK-10ノズルスタンドDK-10ノズルスタンド 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31115929背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
229
税込252
同じ部品です。
72961167KK-10V縦型2頭口噴口クミ(D-5)57330857PA-286KK-10V縦型2頭口噴口クミ(D-5) 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進 57330857工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ工進1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする