無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) - エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) - エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) - エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) - エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) - エフケイシステム

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取
Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離
充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱
バイブレーション機能搭載
ホワイトは抗菌仕様
メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応

仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)内容量1個
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。また、スキャナー本体に付属の充電用ケーブル(Mini USB ⇔ USB Type-A)を直接挿入してのご利用は、コネクタ等の破損の可能性が高いため推奨しておりません。その場合の故障は保証対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72956748FK-6530BT(W)ワイヤレススキャナー本体:Bluetooth V5.0、通信/充電クレードル:USB(HID/COM)CMOSエリアセンサ648(H)x488(V)ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN、 EAN128 Code、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 CODABAR/NW7、 Interleave 2 of 5、Code 32、 Italian Phamacy 、 MSI/PLESSEY、 Code 93、 Code 11、 GS1 DataBar
【2D】PDF417、 Micro PDF417、 DataMatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Maxi Code、 Aztec
スキャナー本体:バッテリー内蔵、 通信/充電クレードル:ACアダプター(付属)190(スキャナー本体のみ)ホワイト4mil(Code39)、6.7mil(QRCode)1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作本体:66.4、通信充電クレードル:100本体:82.5、通信充電クレードル:120本体:161.3、通信充電クレードル:77通信/充電クレードル用:約1.5(付属)
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
72956757FK-6530BT(B)ワイヤレススキャナー本体:Bluetooth V5.0、通信/充電クレードル:USB(HID/COM)CMOSエリアセンサ648(H)x488(V)ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN、 EAN128 Code、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 CODABAR/NW7、 Interleave 2 of 5、Code 32、 Italian Phamacy 、 MSI/PLESSEY、 Code 93、 Code 11、 GS1 DataBar
【2D】PDF417、 Micro PDF417、 DataMatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Maxi Code、 Aztec
スキャナー本体:バッテリー内蔵、 通信/充電クレードル:ACアダプター(付属)190(スキャナー本体のみ)ブラック4mil(Code39)、6.7mil(QRCode)1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作本体:66.4、通信充電クレードル:100本体:82.5、通信充電クレードル:120本体:161.3、通信充電クレードル:77通信/充電クレードル用:約1.5(付属)
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする