曜日別特売

屋外消火栓ホース エーワンF

屋外消火栓ホース エーワンF - 芦森工業屋外消火栓ホース エーワンF - 芦森工業

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。

使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10仕様織組織:綾織内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72963608エーワンF二重巻式町野式(差し込み式)
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72963617エーワンF折り畳み式町野式(差し込み式)
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする