新卓上シーラー 標準タイプ

新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプ - SURE(石崎電機製作所)
(6件のレビュー)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。

電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
温度(℃)
シール時間(sec)
シール能力(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72963678NL-103J210180(溶着部)0.4~2.00.5(PP)、0.3(PE)80×228×200約1.4
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
72963687NL-203J400230(溶着部)0.4~2.00.5(PP)、0.35(PE)85×325×230約2.4
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
72963696NL-303J660280(溶着部)0.4~2.00.6(PE)、0.4(PP)92×455×280約3.8
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
72963705NL-403J730280(溶着部)0.5~2.50.6(PP)、0.4(PE)92×545×290約4.9
50,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72963687
2025-10-30
用途: 小さな焼き菓子を密封する時に使ってます
limoncello製造業

以前使っていたものよりコンパクトなサイズのこちらのシーラーを使い始めました。
保管場所もコンパクトで済みますし、しっかりと密封できるので買って良かったと思ってます。

対象商品 : 72963696
2025-01-22
用途: ペットのおやつ袋
その他業種

とても 使い勝手がよく 見た目も良かったです。使い方も わかりやすいので〇。

2024-10-04
用途: 製品出荷梱包時使用
株式会社東和トーケン製作所

3台目の購入
使用中のシーラーが温度調整が悪くなったので購入
到着後直ぐ使用で付いたり付かなかったり・・・
不良品です
コールセンターの対応も悪く返品致します

対象商品 : 72963687
2023-11-15
用途: 1袋に一包化する作業

様々なメーカーを使ってきた中で、特筆できる点として、
1.8千袋経過した現在でも交換目安となるテフロンテープの変色がなく、購入時のまま無交換で消耗品の寿命が長い。
(今まではどのメーカー品も似たような具合で1千袋程度でヒーター線が切れる)
2.溶着ー解放までのシールタイムが早い。
3.シールミスが無くなり大量の連続使用でも安定している。
4.消耗品のストックが豊富で入荷も早い。

1が参考にしています
対象商品 : 72963678
2023-08-29
用途: OP袋の閉じ

小さくて、あまり重くなく、簡単操作にきれいにシールが閉じる事が、良かったです

対象商品 : 72963678
2022-06-08
用途: 部品のビニール袋詰め
株式会社 飯塚電機工業

他社のシーラーよりコンパクトで作業効率が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする