佐藤計量器製作所
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性
防水
ケース外径(Φmm)
110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)
Φ12×100
リード線(m)
3
取付ねじ
R1/2
材質
ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性
JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)
約1.3
仕様
【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)
±1目盛
内容量
1個
注意
ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
目盛範囲(℃)
目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72963443
LB-100S -50~50℃
-50~50
-50~50
【刻度】5/1(1目盛5℃)
¥
58,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72963459
LB-100S 0~50℃
0~50
0~50
【刻度】1/1(1目盛1℃)
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72963468
LB-100S 0~100℃
0~100
0~100
【刻度】1/1(1目盛1℃)
¥
48,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72963477
LB-100S 0~150℃
0~150
0~150
【刻度】2/1(1目盛2℃)
¥
48,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72963486
LB-100S 0~200℃
0~200
0~200
【刻度】5/1(1目盛5℃)
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72963495
LB-100S 0~300℃
0~300
0~300
【刻度】5/1(1目盛5℃)
¥
54,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください