A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-Fiモデル

A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-Fiモデル - EPSON
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)<USB接続時>動作時:約11<Wi-FiR接続時>動作時:約12適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967625DS-571W
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする