A3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネル

A3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネル - EPSON
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ)質量(kg)約6.9形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)371×167×245電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約20適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号19 155 065内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967643DS-32000
400,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする