セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード、保証書、安全にお使いいただく為に、簡単操作ガイド質量(kg)2.5出力(W)2(スピーカー)外形寸法(mm)302×234×77電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)345エコマーク認定認定光源UHEコントラスト比16000:1液晶パネル0.55型解像度1024×768(XGA/スクリーン)主な用途ビジネス用入力端子映像:ミニD-Sub15/RCA/HDMI、音声:RCA L/R色(本体)白画素数(パネル)1024×768×3明るさ(Lm)3600/白・カラー補正機能タテ自動台形歪み補正上下30度、タテ台形歪み補正(手動)上下30度、スライド式ヨコ台形補正機能、ヨコ台形歪み補正左右30度、クイックコーナー機能投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)無線LANオプションの無線LANユニットにより使用可エコマーク認定番号20 145 008内容量1台