曜日別特売

ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規

ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 - 福昌

ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。

セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABSブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967686FS-534
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする