曜日別特売

トーチカバーファスナー付き

トーチカバーファスナー付き - 柏田製作所

国産なめし革使用

用途溶接用トーチの保護材質本体:国産牛床革、ファスナー:金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967704TOC-F 75巾×4m4(開いた際)75
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967713TOC-F 75巾×8m8(開いた際)75
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967729TOC-F 100巾×4m4(開いた際)100
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967738TOC-F 100巾×8m8(開いた際)100
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする