曜日別特売

トーチカバーマジックテープ式

トーチカバーマジックテープ式 - 柏田製作所

国産なめし革使用

用途溶接用トーチの保護材質本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967747TOC-M 75巾×4m(開いた際)754
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967756TOC-M 75巾×8m(開いた際)758
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967765TOC-M 100巾×4m(開いた際)1004
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967774TOC-M 100巾×8m(開いた際)1008
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする