柏田製作所
トーチカバー 筒状
国産なめし革使用
用途
溶接用トーチの保護
材質
本体:国産牛床革
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72967783
TOC 75巾×4m
(開いた際)75、(二つ折り)約47
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967799
TOC 75巾×8m
(開いた際)75、(二つ折り)約47
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967808
TOC 100巾×4m
(開いた際)100
4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
72967817
TOC 100巾×8m
(開いた際)100
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください