LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー

LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー - アーステックLUBROID ルブロイド メンテナンススプレー - アーステック

「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。
摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。
超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。
金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。
低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。
ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。

用途
設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして
各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆
機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等
クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等
エアツール等、作業工具の保守メンテナンス
遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス
オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス
あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等
組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として
成分合成油、油、噴射剤(LPG)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)動粘度 at40℃9.5引火点(℃)95摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(350mL×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72968255LHS-10
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする