配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付

配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ

あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬!
落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。
使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です!
畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。
ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104620o0602v-00036060530/480--10012.5クロームメッキスチール【メッシュ部】アルミゴム/エラストマー緩衝キャスター×2/静音キャスターストッパー付き×2
79,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72968264060201206060530/480650/610120010012.5クロームメッキスチールメッシュ部:アルミゴム/エラストマー緩衝キャスター×2/静音キャスターストッパー付き×2
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
729682640602012015104620o0602v-000306020120 配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104620配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付オリタニ1台
73,980
税込81,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする