曜日別特売

配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付

配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 - オリタニ

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104638o0602v-00055050530/480800/610-759.5クロームメッキスチール【メッシュ部】アルミエラストマー静音キャスター2個ストッパー付き
62,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72968289060201015050530/480800/610850759.5クロームメッキスチールメッシュ部:アルミエラストマー静音キャスター2個ストッパー付き
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
729682890602010115104638o0602v-000506020101 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付オリタニ1台
59,980
税込65,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする