曜日別特売

配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付

配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 - オリタニ

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104611o0602v-00025050530/480800/610-7510.5クロームメッキスチール【メッシュ部】アルミゴム/エラストマー前輪:緩衝キャスター、後輪:静音キャスターストッパー付き
69,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72968307060201115050530/480800/6108507510.5クロームメッキスチールメッシュ部:アルミゴム/エラストマー前輪:緩衝キャスター、後輪:静音キャスターストッパー付き
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
729683070602011115104611o0602v-000206020111 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104611配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付オリタニ1台
68,980
税込75,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする