曜日別特売

食品表示ラベル シール(精肉部位)

食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ食品表示ラベル シール(精肉部位) - ササガワ

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。
部位シールを貼ることで消費者への訴求力や高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。
他にも異なる字句のラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(10枚)材質ミラコート寸法(縦×横)(mm)40×30内容量1冊(300枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7303557741-10000ミスジ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7303558641-10001イチボ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7303559541-10002ランプ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7303560441-10003ザブトン
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り5点です
7303561341-10004シャトーブリアン
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303562941-10005三角バラ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303563841-10006中落カルビ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
7303564741-10007カイノミ
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
7303565641-10008ササバラ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303566541-10009トモサンカク
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7303567441-10010ヒウチ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303568341-10011クラシタ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303569941-10012リブロース
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303570841-10013バラ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303571741-10014肩ロース
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303572641-10015モモ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7303573541-10016シンシン
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7303574441-10017トウガラシ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
7303575341-10018ロースシン
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303576941-10019カルビ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする