食品表示ラベル シール(お菓子用)

食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ食品表示ラベル シール(お菓子用) - ササガワ

可愛いお菓子のワンポイントシールが出来上がりました。
ドーナツやクッキー、パウンドケーキなどの洋菓子や和菓子など様々なお菓子に是非ご利用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

寸法(縦×横)(mm)26×26材質上質仕様シート付(15枚)内容量1冊(150枚)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7303626841-10069抹茶
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303627741-10070
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303628641-10071きなこ
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303629541-10072いちご
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303630441-10073チョコ
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303631341-10074ごま
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
7303632941-10075さくら
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303633841-10076黒糖
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303634741-10077プレーン
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303635641-10078あずき
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303636541-10079米粉
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303637441-10080くるみ
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303638341-10081はちみつ
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303639941-10082紫芋
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
7303640841-10083しょうが
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303641741-10084ゆず
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303642641-10085
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
7303643541-10086いちじく
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303644441-10087さつまいも
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
7303645341-10088ジャム
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303646941-10089かぼちゃ
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303647841-10090レーズン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
7303648741-10091アーモンド
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303649641-10092おから
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303650541-10093ココア
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303651441-10094ナッツ
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303652341-10095チーズ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303653941-10096コーヒー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303654841-10097オレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303655741-10098キャラメル
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303656641-10099バターシュガー
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303657541-10100バニラ
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
7303658441-10101ガーリック
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
7303659341-10102シナモン
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
7303660941-10103カスタード
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303661841-10104メロン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303662741-10105ピーナッツ
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303663641-10106レモン
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303664541-10107アップル
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303665441-10108プルーン
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303666341-10109
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
7303667941-10110ぶどう
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303668841-10111メープル
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
7303669741-10112アプリコット
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303670641-10113バナナ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7303671541-10114ドライフルーツ
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303672441-10115ココナッツ
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303673341-10116マンゴー
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303674941-10117ブルーベリー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
7303675841-10118チョコチップ
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする