MAX(マックス)[事務用品・工具]
スタンプ台補充液
(1件のレビュー)
高さ(mm)
75
直径(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(30mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
インク色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72968964
SA-30クロ カミバコ
【SA-】101SE、201SE、301SE、212NW、214NW
黒
65-0480-56
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
72968973
SA-30アカ カミバコ
【SA-】102SE、202SE、302SE、212NW
赤
65-0480-57
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください