曜日別特売

KINGSOFT PDF Pro DLカード版

KINGSOFT PDF Pro DLカード版 - キングソフト

PDFファイル編集・変換ソフトの決定版!
直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。
KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。
競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。
PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。
「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。

付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72969174WPS-PDF-PKG-C
7,255
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする