マジックインキ 中太ロング パック

マジックインキ 中太ロング パック - 寺西化学マジックインキ 中太ロング パック - 寺西化学マジックインキ 中太ロング パック - 寺西化学マジックインキ 中太ロング パック - 寺西化学
(2件のレビュー)

定番商品のマジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用いただけます。
本体軸は「極太」と同じ長さで、「中太」に比べてインキ量は増量。ペン先は「中太」と同じ10mm幅で筆記可能です。
インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。

タイプシングル線幅(mm)10入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ中太字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※仕様はパック入り商品のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72977976MTBLP-T1
400
299
329(税込)
当日出荷
72977985MTBLP-T2
400
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 梱包の注意書き等
その他業種

特に本体とペン先が丈夫で満足です。
 時々インキ補充しつつ使用後2年目になります。
本体の見た目が醜くなったけどスラスラ書けます。

対象商品 : 72977976
2023-03-17
用途: 冷凍商品の荷札記入時
高岡冷蔵株式会社運輸・通信業

インクを補充できるのが 使い捨てに比べて 環境にもコスパ的にもよく リピートしてます。
中太がちょうどよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする