Team(チーム)
SDHCカード UHS-1 32GB
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)
-40~85
動作温度(℃)
0~70
転送速度(Mbps)
最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラス
V10
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72978028
TSDHC32GIV1001
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください