曜日別特売

玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール)

玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール) - ウッドワン

床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。

用途スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。間口W(mm)1194(4尺)セット内容トール×1、扉、台輪×1タイプ床置きハンドル色シルバー収納量約54足(婦人靴)取手ハンドル扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄内容量1セット
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72978274QIBT4TEN-WHホワイト色(メープル柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
72978283QIBT4TEN-PLペール色(メープル柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
72978299QIBT4TEN-DKダークブラウン色(ウォールナット柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03908110QIBT4TEN-PWパールホワイト色(木目柄なし)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03908119QIBT4TEN-LCライトクリア色(オーク柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03908128QIBT4TEN-LBライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03908146QIBT4TEN-CHショコラブラック色(オーク柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03908155QIBT4TEN-GEグレージュ色(オーク柄)
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03908137QIBT4TEN-SNスモークブラウン色(オーク柄)
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72978274QIBT4TEN-WH62379348-QIBT4TEN-WH 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
72978283QIBT4TEN-PL62379348-QIBT4TEN-PL 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
72978299QIBT4TEN-DK62379348-QIBT4TEN-DK 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
03908110QIBT4TEN-PW62379348-QIBT4TEN-PW 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
03908119QIBT4TEN-LC62379348-QIBT4TEN-LC 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
03908128QIBT4TEN-LB62379348-QIBT4TEN-LB 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
03908146QIBT4TEN-CH62379348-QIBT4TEN-CH 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
03908155QIBT4TEN-GE62379348-QIBT4TEN-GE 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする