便利なトレー付き脚立 3段

便利なトレー付き脚立 3段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 3段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 3段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 3段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 3段 - ファミリー・ライフ

トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品

最大使用荷重(kg)踏み台部:約120、トレー部:10材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン段数3段設置寸法・奥行(mm)760設置寸法・幅(mm)500使用高さ(mm)125最大使用高さ(m)1.25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72978308028900.711380×500×90(約)10
15,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする