小池酸素工業
容器用圧力調整器 セフティゴールドV
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用ガス
一次側圧力計(MPa)
二次側圧力計(MPa)
最高使用圧力(MPa)
標準流量(Nm
3
/h)
接続
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72979613
SG-V-1G
酸素
25
2.5
0.99
35(0.8MPa)のとき)
W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
1420
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
72979629
SG-V-1F
酸素
25
2.5
0.99
35(0.8MPa)のとき)
W23-14山(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
1420
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72979638
SG-V-2
アセチレン
4
0.2
0.098
7(0.05Mpaのとき)
ガット式(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側)
1810
¥
28,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください