曜日別特売

容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり

容器用圧力調整器 セフティゴールドV  まもり - 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV  まもり - 小池酸素工業

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。

使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5最高使用圧力(MPa)0.99標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)質量(g)1700内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979647SG-V-1AG-W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
54,74751,980
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72979656SG-V-1AF-W23-14山(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
54,74751,980
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60064965SG-V-1AF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)W23-14山(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
49,77046,980
37,980
アウトレット
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする