小池酸素工業
容器用圧力調整器 セフティゴールドⅡ プロパン
質量(g)
1000
最高使用圧力(MPa)
0.15
接続
W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側)
使用ガス
LPG
二次側圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm
3
/h)
5(0.5MPa)のとき)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72979674
SG-2-P
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください