曜日別特売

ヒーター式炭酸ガス用流量調整器

ヒーター式炭酸ガス用流量調整器 - 小池酸素工業

ヒーター式炭酸ガス用流量調整器

質量(g)2500温度(℃)55(サーモスタット)最高使用圧力(MPa)0.2接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)ヒーターAC100V±10V/200W使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)12(最高)圧力計(MPa)0.5流量調整範囲(L/min)2~25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979683CWH-25F
91,113
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする