マリンテック
バスバー
付属品
取り付け用タッピングネジ
寸法(mm)
139×46×70
端子数
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72979796
BUS-4P8
最大48V 200A
M8 ×4本 (R端子)
¥
6,413
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
72979805
BUS-4P10
最大48V 300A
M10 ×4本 (R端子)
¥
6,763
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください