レーザービームライト

レーザービームライト - マリンテック

新型LEDレーザービーム登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射!
LEDスポットより更に明るい!
小さな物標を探す時など、今までに無い使い方が出来ます。
従来のサーチライトとの併用でさらに効果を発揮します。

寸法(mm)51×38×15質量(g)800電圧(V)DC12/DC24全光束(Lm)1800光源LEDレーザー光色温度(K)6500指向性スポット光色白色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979823ML12-1224
33,775
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする