曜日別特売

軽防寒ブルゾン

軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック軽防寒ブルゾン - ジーベック

エコ素材でSDGsに貢献。
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、再生PETを原料とするブルゾンをご提案。二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
JIS制電を付与した本シリーズは、電子化の進む昨今、半導体の組み立てや運送時など、様々な職種で安心してご着用いただけます。
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ペットボトルロサイクル素材
表地は引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
撥水加工で水をはじき汚れも付きにくい
スレッチ素材で動きやすい
カラー豊富 6色展開
SS~5Lの豊富なサイズ展開

エコマーク認定認定種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、静電気・帯電防止混率(%)表:ポリエステル100(再生ポリエステル62)、裏:ポリエステル100生地エコストレッチリップストップ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×17仕様襟帯電フリース、左袖ペン差し、衿裏帯電タフタ、両脇ポケット内部静電起毛トリコット、背当て蓄熱メッシュ、裏地トリコット起毛素材で保温性抜群、袖口バインダー仕様エコマーク認定番号21 103 004内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72980268143コンSS421025661
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980277143コンS441066061
10,700
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
72980286143コンM461106363
10,700
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
72980313143コン3L521246769
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
72980329143コン4L541306771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980338143コン5L561366771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980347143ブルーSS421025661
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980356143ブルーS441066061
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980365143ブルーM461106363
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980383143ブルーLL501186767
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980399143ブルー3L521246769
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
72980408143ブルー4L541306771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980417143ブルー5L561366771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980426143ブルーグレーSS421025661
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980435143ブルーグレーS441066061
10,700
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
72980444143ブルーグレーM461106363
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980453143ブルーグレーL481146565
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980469143ブルーグレーLL501186767
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980478143ブルーグレー3L521246769
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
72980487143ブルーグレー4L541306771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980496143ブルーグレー5L561366771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980505143レッドSS421025661
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980514143レッドS441066061
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980523143レッドM461106363
10,700
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
72980539143レッドL481146565
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980548143レッドLL501186767
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980557143レッド3L521246769
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
72980566143レッド4L541306771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980575143レッド5L561366771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980584143イエローグリーンSS421025661
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980593143イエローグリーンS441066061
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980609143イエローグリーンM461106363
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980618143イエローグリーンL481146565
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980627143イエローグリーンLL501186767
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980636143イエローグリーン3L521246769
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
72980645143イエローグリーン4L541306771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980654143イエローグリーン5L561366771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980663143クロSS421025661
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980679143クロS441066061
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980688143クロM461106363
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980697143クロL481146565
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980706143クロLL501186767
10,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
72980715143クロ3L521246769
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
72980724143クロ4L541306771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980733143クロ5L561366771
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
72980295143コンL481146565
10,700
取扱い終了
72980304143コンLL501186767
10,700
取扱い終了
72980374143ブルーL481146565
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする