曜日別特売

防水防寒パンツ

防水防寒パンツ - ジーベック防水防寒パンツ - ジーベック防水防寒パンツ - ジーベック防水防寒パンツ - ジーベック防水防寒パンツ - ジーベック防水防寒パンツ - ジーベック防水防寒パンツ - ジーベック

裏アルミとボリューム中綿使用。
高い保温性の防水防寒
ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。
過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。
230g/m2のボリューム中空中綿を使用
裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。
首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り
反射テープがアクセント
目貼りシール仕様

仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)種別パンツブルー混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100股下(cm)76機能防水性、透湿性、防風性耐水圧(mm)10000内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72981038580M72~80
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
72981047580L78~88
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
72981056580LL86~96
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
729810655803L94~104
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
729810745804L102~112
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
729810835805L110~120
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする