防水防寒ブルゾン

防水防寒ブルゾン - ジーベック防水防寒ブルゾン - ジーベック防水防寒ブルゾン - ジーベック防水防寒ブルゾン - ジーベック

裏アルミとボリューム中綿使用。
高い保温性の防水防寒
ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。
過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。
230g/m2のボリューム中空中綿を使用
裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。
首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り
反射テープがアクセント
目貼りシール仕様

機能防水性、透湿性、防風性ブルー種別長袖ブルゾン仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100耐水圧(mm)10000胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×19.5内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
耐水圧(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72981153582M126688610000
21,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
72981169582L130708910000
21,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
72981178582LL134729210000
21,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
729812055825L146769910000
21,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
729811875823L138749510000
21,700
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
729811965824L142769810000
21,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする