長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

エコマーク認定認定種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、帯電防止混率(%)ポリエステル90、綿10材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×20寸法(cm)両脇:幅13.5×深さ14.5仕様ファスナーポケット、左胸ポケット脇ペン差し付き、胸フラップポケット/面ファスナー仕様、左袖ペン差し、左右内ポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き、裾2段階調整できるアジャスー付きエコマーク認定番号21 103 005内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729812141500ディープネイビーSS42.51005358
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729812231500ディープネイビーS44.510554.560
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729812391500ディープネイビーM46.51105663
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729812481500ディープネイビーL4811458.565
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729812571500ディープネイビーLL49.51186067
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729812661500ディープネイビー3L5112260.569
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729812751500ディープネイビー4L52.512660.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729812841500ディープネイビー5L5413060.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729812931500シルバーグレーSS42.51005358
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813091500シルバーグレーS44.510554.560
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813181500シルバーグレーM46.51105663
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813271500シルバーグレーL4811458.565
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813361500シルバーグレーLL49.51186067
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813451500シルバーグレー3L5112260.569
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729813541500シルバーグレー4L52.512660.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729813631500シルバーグレー5L5413060.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729813791500ロイヤルブルーSS42.51005358
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813881500ロイヤルブルーS44.510554.560
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729813971500ロイヤルブルーM46.51105663
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729814061500ロイヤルブルーL4811458.565
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729814151500ロイヤルブルーLL49.51186067
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729814241500ロイヤルブルー3L5112260.569
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729814331500ロイヤルブルー4L52.512660.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729814491500ロイヤルブルー5L5413060.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729814581500ミストグリーンSS42.51005358
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729814671500ミストグリーンS44.510554.560
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729814761500ミストグリーンM46.51105663
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729814851500ミストグリーンL4811458.565
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729814941500ミストグリーンLL49.51186067
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729815031500ミストグリーン3L5112260.569
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729815191500ミストグリーン4L52.512660.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729815281500ミストグリーン5L5413060.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729815371500レッドSS42.51005358
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729815461500レッドS44.510554.560
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729815551500レッドM46.51105663
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729815641500レッドL4811458.565
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729815731500レッドLL49.51186067
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729815891500レッド3L5112260.569
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729815981500レッド4L52.512660.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729816071500レッド5L5413060.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729816161500クロSS42.51005358
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729816251500クロS44.510554.560
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729816341500クロM46.51105663
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729816431500クロL4811458.565
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
729816591500クロLL49.51186067
10,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729816681500クロ3L5112260.569
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729816771500クロ4L52.512660.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
729816861500クロ5L5413060.571
10,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする