曜日別特売

スラックス

スラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベック

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様NEWピタリティ、3YGファスナー種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)80機能ストレッチ、帯電防止生地エコストレッチ裏綿材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729816951502ディープネイビー70
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729817041502ディープネイビー73
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729817131502ディープネイビー76
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729817291502ディープネイビー79
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729817381502ディープネイビー82
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729817471502ディープネイビー85
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729817561502ディープネイビー88
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729817651502ディープネイビー91
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729817741502ディープネイビー95
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729817831502ディープネイビー100
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729817991502ディープネイビー105
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729818081502ディープネイビー110
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729818171502ディープネイビー115
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729818261502ディープネイビー120
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729818351502シルバーグレー70
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729818441502シルバーグレー73
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729818531502シルバーグレー76
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729818691502シルバーグレー79
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729818781502シルバーグレー82
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729818871502シルバーグレー85
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729818961502シルバーグレー88
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729819051502シルバーグレー91
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729819141502シルバーグレー95
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729819231502シルバーグレー100
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729819391502シルバーグレー105
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729819481502シルバーグレー110
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729819571502シルバーグレー115
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729819661502シルバーグレー120
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729819751502ミストグリーン70
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729819841502ミストグリーン73
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729819931502ミストグリーン76
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729820091502ミストグリーン79
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729820181502ミストグリーン82
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729820271502ミストグリーン85
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
729820361502ミストグリーン88
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
729820451502ミストグリーン91
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
729820541502ミストグリーン95
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
729820631502ミストグリーン100
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729820791502ミストグリーン105
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729820881502ミストグリーン110
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729820971502ミストグリーン115
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729821061502ミストグリーン120
7,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
729821151502クロ70
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729821241502クロ73
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729821331502クロ76
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729821491502クロ79
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729821581502クロ82
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729821671502クロ85
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729821761502クロ88
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
729821851502クロ91
7,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする