曜日別特売

レディスラットズボン

レディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベック

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様右脇横ポケット/ファスナー仕様、左脇横ポケット/ペン差し付き、左脇横フラップポケット/面ファスナー仕様、ウエストNEWピタリティ仕様、3YGファスナー種別ラットズボンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)74機能ストレッチ、帯電防止生地エコストレッチ裏綿材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729830951505ディープネイビー7ヌード:61、製品:6790
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831041505ディープネイビー9ヌード:64、製品:7093
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831131505ディープネイビー11ヌード:67、製品:7396
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831291505ディープネイビー13ヌード:70、製品:7699
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831381505ディープネイビー15ヌード:74、製品:80103
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729831471505ディープネイビー17ヌード:78、製品:84107
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729831561505ディープネイビー19ヌード:82、製品:88111
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729831651505シルバーグレー7ヌード:61、製品:6790
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831741505シルバーグレー9ヌード:64、製品:7093
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831831505シルバーグレー11ヌード:67、製品:7396
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729831991505シルバーグレー13ヌード:70、製品:7699
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729832081505シルバーグレー15ヌード:74、製品:80103
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729832171505シルバーグレー17ヌード:78、製品:84107
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729832261505シルバーグレー19ヌード:82、製品:88111
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729832351505ミストグリーン7ヌード:61、製品:6790
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729832441505ミストグリーン9ヌード:64、製品:7093
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729832531505ミストグリーン11ヌード:67、製品:7396
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729832691505ミストグリーン13ヌード:70、製品:7699
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729832781505ミストグリーン15ヌード:74、製品:80103
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729832871505ミストグリーン17ヌード:78、製品:84107
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729832961505ミストグリーン19ヌード:82、製品:88111
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729833051505クロ7ヌード:61、製品:6790
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729833141505クロ9ヌード:64、製品:7093
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729833231505クロ11ヌード:67、製品:7396
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729833391505クロ13ヌード:70、製品:7699
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729833481505クロ15ヌード:74、製品:80103
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729833571505クロ17ヌード:78、製品:84107
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729833661505クロ19ヌード:82、製品:88111
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする