曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

ストレッチ、制電、撥水等、高機能ハイブリットストレッチ作業服
ストレッチ性、丈夫さを兼ね備えた3層構造のTC静電ストレッチ素材を使用。
伸縮性とキックバック性の良さで着用を繰り返してもヒザ抜けが起きにくく、シルエットが崩れにくい素材。
フルハーネス対応の縦型ポケットはモニが落ちにくく、利便性も大。

種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、帯電防止、撥水混率(%)ポリエステル61、綿31、複合繊維T400)5、ポリウレタン3材質(ファスナー)樹脂生地ストレッチツイル胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)仕様右胸ファスナ付きポケット、左胸二重ポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し、両脇ファスナー付きポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729833751721コンSS4110053.558
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729833841721コンS4210355.560
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729833931721コンM48.51115563
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834091721コンL5011557.565
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834181721コンLL51.51195967
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834271721コン3L5312359.569
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729834361721コン4L54.512759.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729834451721コン5L5613159.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729834541721シルバーグレーSS4110053.558
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834631721シルバーグレーS4210355.560
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834791721シルバーグレーM48.51115563
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834881721シルバーグレーL5011557.565
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729834971721シルバーグレーLL51.51195967
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729835061721シルバーグレー3L5312359.569
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729835151721シルバーグレー4L54.512759.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729835241721シルバーグレー5L5613159.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729835331721サンドベージュSS4110053.558
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729835491721サンドベージュS4210355.560
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729835581721サンドベージュM48.51115563
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729835671721サンドベージュL5011557.565
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729835761721サンドベージュLL51.51195967
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729835851721サンドベージュ3L5312359.569
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729835941721サンドベージュ4L54.512759.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729836031721サンドベージュ5L5613159.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729836191721ブルーSS4110053.558
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729836281721ブルーS4210355.560
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729836371721ブルーM48.51115563
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729836461721ブルーL5011557.565
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729836551721ブルーLL51.51195967
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729836641721ブルー3L5312359.569
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729836731721ブルー4L54.512759.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729836891721ブルー5L5613159.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729836981721モスグリーンSS4110053.558
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837071721モスグリーンS4210355.560
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837161721モスグリーンM48.51115563
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837251721モスグリーンL5011557.565
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837341721モスグリーンLL51.51195967
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837431721モスグリーン3L5312359.569
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729837591721モスグリーン4L54.512759.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729837681721モスグリーン5L5613159.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729837771721クロSS4110053.558
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837861721クロS4210355.560
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729837951721クロM48.51115563
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729838041721クロL5011557.565
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729838131721クロLL51.51195967
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
729838291721クロ3L5312359.569
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729838381721クロ4L54.512759.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729838471721クロ5L5613159.571
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする