長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

機能ストレッチ、帯電防止生地T/Cリップストップストレッチ種別長袖ブルゾン仕様内ポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ボタン隠し仕様、背当てメッシュ付、深めのファスナーポケット混率(%)ポリエステル70、綿30寸法(cm)両胸:幅12×深さ14材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ダブル:13.5×17.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729838561740SS杢ブルー1005842.553
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729838651740S杢ブルー1056044.554.5
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729838741740M杢ブルー1106346.556
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729838831740L杢ブルー114654858.5
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729838991740LL杢ブルー1186749.560
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
7298390817403L杢ブルー122695160.5
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
7298391717404L杢ブルー1267152.560.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7298392617405L杢ブルー130715460.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729839351740SSディープネイビー1005842.553
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729839441740Sディープネイビー1056044.554.5
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729839531740Mディープネイビー1106346.556
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729839691740Lディープネイビー114654858.5
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729839781740LLディープネイビー1186749.560
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7298398717403Lディープネイビー122695160.5
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
7298399617404Lディープネイビー1267152.560.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7298400517405Lディープネイビー130715460.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729840141740SSシルバーグレー1005842.553
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729840231740Sシルバーグレー1056044.554.5
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729840391740Mシルバーグレー1106346.556
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729840481740Lシルバーグレー114654858.5
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729840571740LLシルバーグレー1186749.560
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7298406617403Lシルバーグレー122695160.5
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
7298407517404Lシルバーグレー1267152.560.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7298408417405Lシルバーグレー130715460.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729840931740SSブルー1005842.553
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729841091740Sブルー1056044.554.5
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729841181740Mブルー1106346.556
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729841271740Lブルー114654858.5
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729841361740LLブルー1186749.560
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7298414517403Lブルー122695160.5
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
7298415417404Lブルー1267152.560.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7298416317405Lブルー130715460.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729841791740SSキャメル1005842.553
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729841881740Sキャメル1056044.554.5
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729841971740Mキャメル1106346.556
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
729842061740Lキャメル114654858.5
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729842151740LLキャメル1186749.560
8,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7298422417403Lキャメル122695160.5
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
7298423317404Lキャメル1267152.560.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7298424917405Lキャメル130715460.5
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする