曜日別特売

スラックス

スラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベック

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き種別スラックス混率(%)ポリエステル70、綿30機能ストレッチ、帯電防止生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729842581742杢ブルー70
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729842671742杢ブルー73
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729842761742杢ブルー76
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729842851742杢ブルー79
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729842941742杢ブルー82
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729843031742杢ブルー85
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729843191742杢ブルー88
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729843281742杢ブルー91
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729843371742杢ブルー95
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729843461742杢ブルー100
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729843551742杢ブルー105
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729843641742杢ブルー110
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729843731742杢ブルー115
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729843891742杢ブルー120
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729843981742ディープネイビー70
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844071742ディープネイビー73
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844161742ディープネイビー76
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844251742ディープネイビー79
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844341742ディープネイビー82
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844431742ディープネイビー85
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844591742ディープネイビー88
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844681742ディープネイビー91
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844771742ディープネイビー95
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844861742ディープネイビー100
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729844951742ディープネイビー105
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729845041742ディープネイビー110
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729845131742ディープネイビー115
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729845291742ディープネイビー120
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729845381742シルバーグレー70
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729845471742シルバーグレー73
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729845561742シルバーグレー76
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729845651742シルバーグレー79
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729845741742シルバーグレー82
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729845831742シルバーグレー85
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729845991742シルバーグレー88
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729846081742シルバーグレー91
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729846171742シルバーグレー95
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729846261742シルバーグレー100
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729846351742シルバーグレー105
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729846441742シルバーグレー110
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729846531742シルバーグレー115
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729846691742シルバーグレー120
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729846781742ブルー70
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729846871742ブルー73
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729846961742ブルー76
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729847051742ブルー79
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729847141742ブルー82
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729847231742ブルー85
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729847391742ブルー88
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729847481742ブルー91
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする