ラットズボン

ラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベック

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様左脇横ポケット/ペン差し付き、右脇横ポケット/ファスナー仕様、ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き種別ラットズボン混率(%)ポリエステル70、綿30股下(cm)80機能ストレッチ、帯電防止生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729849581743杢ブルー70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729849671743杢ブルー73
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729849761743杢ブルー76
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729849851743杢ブルー79
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729849941743杢ブルー82
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729850031743杢ブルー85
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729850191743杢ブルー88
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729850281743杢ブルー91
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729850371743杢ブルー95
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729850461743杢ブルー100
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729850551743杢ブルー105
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729850641743杢ブルー110
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729850731743杢ブルー115
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729850891743杢ブルー120
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729850981743ディープネイビー70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851071743ディープネイビー73
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851161743ディープネイビー76
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851251743ディープネイビー79
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851341743ディープネイビー82
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851431743ディープネイビー85
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851591743ディープネイビー88
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851681743ディープネイビー91
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851771743ディープネイビー95
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851861743ディープネイビー100
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729851951743ディープネイビー105
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729852041743ディープネイビー110
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729852131743ディープネイビー115
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729852291743ディープネイビー120
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729852381743シルバーグレー70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729852471743シルバーグレー73
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729852561743シルバーグレー76
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729852651743シルバーグレー79
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729852741743シルバーグレー82
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729852831743シルバーグレー85
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729852991743シルバーグレー88
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729853081743シルバーグレー91
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729853171743シルバーグレー95
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729853261743シルバーグレー100
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729853351743シルバーグレー105
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729853441743シルバーグレー110
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729853531743シルバーグレー115
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729853691743シルバーグレー120
6,800
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
729853781743ブルー70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729853871743ブルー73
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729853961743ブルー76
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729854051743ブルー79
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729854141743ブルー82
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729854231743ブルー85
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729854391743ブルー88
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729854481743ブルー91
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする