曜日別特売

レディススラックス

レディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベック

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

種別スラックス機能ストレッチ、帯電防止混率(%)ポリエステル70、綿30材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)仕様ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き股下(cm)74生地T/Cリップストップストレッチ内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729856581744杢ブルー7ヌード:61、製品:6490
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729856671744杢ブルー9ヌード:67、製品:7093
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729856761744杢ブルー11ヌード:67、製品:7396
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729856851744杢ブルー13ヌード:70、製品:7699
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729856941744杢ブルー15ヌード:74、製品:80103
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729857031744杢ブルー17ヌード:78、製品:84107
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729857191744杢ブルー19ヌード:82、製品:88111
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729857281744ディープネイビー7ヌード:61、製品:6490
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729857371744ディープネイビー9ヌード:67、製品:7093
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729857461744ディープネイビー11ヌード:67、製品:7396
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729857551744ディープネイビー13ヌード:70、製品:7699
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729857641744ディープネイビー15ヌード:74、製品:80103
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729857731744ディープネイビー17ヌード:78、製品:84107
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729857891744ディープネイビー19ヌード:82、製品:88111
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729857981744シルバーグレー7ヌード:61、製品:6490
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858071744シルバーグレー9ヌード:67、製品:7093
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858161744シルバーグレー11ヌード:67、製品:7396
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858251744シルバーグレー13ヌード:70、製品:7699
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858341744シルバーグレー15ヌード:74、製品:80103
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729858431744シルバーグレー17ヌード:78、製品:84107
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729858591744シルバーグレー19ヌード:82、製品:88111
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729858681744ブルー7ヌード:61、製品:6490
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858771744ブルー9ヌード:67、製品:7093
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858861744ブルー11ヌード:67、製品:7396
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729858951744ブルー13ヌード:70、製品:7699
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729859041744ブルー15ヌード:74、製品:80103
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729859131744ブルー17ヌード:78、製品:84107
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729859291744ブルー19ヌード:82、製品:88111
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729859381744キャメル7ヌード:61、製品:6490
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729859471744キャメル9ヌード:67、製品:7093
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729859561744キャメル11ヌード:67、製品:7396
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729859651744キャメル13ヌード:70、製品:7699
6,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729859741744キャメル15ヌード:74、製品:80103
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729859831744キャメル17ヌード:78、製品:84107
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729859991744キャメル19ヌード:82、製品:88111
6,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする