レディスラットズボン

レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック レディスラットズボン ジーベック

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様左脇横ポケット/ペン差し付き、右脇横ポケット/ファスナー仕様、ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き 種別ラットズボン 混率(%)ポリエステル70、綿30 股下(cm)74 機能ストレッチ、帯電防止 生地T/Cリップストップストレッチ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 内容量1本
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72986008 1745 杢ブルー 7 ヌード:61、製品:64 90
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986017 1745 杢ブルー 9 ヌード:67、製品:70 93
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986026 1745 杢ブルー 11 ヌード:67、製品:73 96
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986035 1745 杢ブルー 13 ヌード:70、製品:76 99
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986044 1745 杢ブルー 15 ヌード:74、製品:80 103
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986053 1745 杢ブルー 17 ヌード:78、製品:84 107
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986069 1745 杢ブルー 19 ヌード:82、製品:88 111
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986078 1745 ディープネイビー 7 ヌード:61、製品:64 90
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986087 1745 ディープネイビー 9 ヌード:67、製品:70 93
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986096 1745 ディープネイビー 11 ヌード:67、製品:73 96
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986105 1745 ディープネイビー 13 ヌード:70、製品:76 99
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986114 1745 ディープネイビー 15 ヌード:74、製品:80 103
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986123 1745 ディープネイビー 17 ヌード:78、製品:84 107
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986139 1745 ディープネイビー 19 ヌード:82、製品:88 111
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986148 1745 シルバーグレー 7 ヌード:61、製品:64 90
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986157 1745 シルバーグレー 9 ヌード:67、製品:70 93
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986166 1745 シルバーグレー 11 ヌード:67、製品:73 96
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986175 1745 シルバーグレー 13 ヌード:70、製品:76 99
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986184 1745 シルバーグレー 15 ヌード:74、製品:80 103
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986193 1745 シルバーグレー 17 ヌード:78、製品:84 107
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986209 1745 シルバーグレー 19 ヌード:82、製品:88 111
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986218 1745 ブルー 7 ヌード:61、製品:64 90
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986227 1745 ブルー 9 ヌード:67、製品:70 93
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986236 1745 ブルー 11 ヌード:67、製品:73 96
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986245 1745 ブルー 13 ヌード:70、製品:76 99
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986254 1745 ブルー 15 ヌード:74、製品:80 103
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986263 1745 ブルー 17 ヌード:78、製品:84 107
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986279 1745 ブルー 19 ヌード:82、製品:88 111
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986288 1745 キャメル 7 ヌード:61、製品:64 90
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986297 1745 キャメル 9 ヌード:67、製品:70 93
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986306 1745 キャメル 11 ヌード:67、製品:73 96
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986315 1745 キャメル 13 ヌード:70、製品:76 99
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986324 1745 キャメル 15 ヌード:74、製品:80 103
6,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
72986333 1745 キャメル 17 ヌード:78、製品:84 107
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
72986349 1745 キャメル 19 ヌード:82、製品:88 111
6,800
3,588
3,947 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする