長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

ストレスフリーな2WAYストレッチ
耐摩耗性、耐引き裂きに強いインビスタ社のコーディロイラインを使用。
2WAYストレッチであらゆる動きをサポートします。
上着はブルゾンスタイルとパーカースタイルの2種を用意。
ワークシーン、普段着でもOK。
水をはじき汚れも付きにくいうれしい撥水加工付き。
スタイリッシュなデザイン

機能2WAYストレッチ、撥水生地コーデュラ2WAYストレッチナイロン種別長袖ブルゾン仕様右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、左胸フラップ付きポケット、袖口2段階調整アジャスター付き、後襟反射プリント入り、2WAYストレッチ混率(%)ナイロン89、ポリウレタン11材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729863582210Sディープネイビー101604456
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729863672210Mディープネイビー1056245.557.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729863762210Lディープネイビー109644760
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729863852210LLディープネイビー1136648.561.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298639422103Lディープネイビー118685062
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298640322104Lディープネイビー1237051.562
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298641922105Lディープネイビー128705362
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729864282210Sシルバーグレー101604456
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729864372210Mシルバーグレー1056245.557.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729864462210Lシルバーグレー109644760
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729864552210LLシルバーグレー1136648.561.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298646422103Lシルバーグレー118685062
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298647322104Lシルバーグレー1237051.562
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298648922105Lシルバーグレー128705362
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729864982210Sアーミーグリーン101604456
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865072210Mアーミーグリーン1056245.557.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865162210Lアーミーグリーン109644760
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865252210LLアーミーグリーン1136648.561.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298653422103Lアーミーグリーン118685062
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298654322104Lアーミーグリーン1237051.562
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298655922105Lアーミーグリーン128705362
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865682210Sクロ101604456
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865772210Mクロ1056245.557.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865862210Lクロ109644760
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
729865952210LLクロ1136648.561.5
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298660422103Lクロ118685062
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298661322104Lクロ1237051.562
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
7298662922105Lクロ128705362
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする