長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

ブラスト加工、バイオ加工、トッピングを施した深い味わい
現場服シリーズにストレッチデニムシリーズが登場。白系ステッチや右胸のマットファスナーがアクセントになったオシャレなデニム現場服です。少しシャープなシルエットでもストレッチが効いているのでラクに作業が出来ます。

機能ストレッチインディゴブルー生地ストレッチデニム種別長袖ブルゾン仕様深めのファスナーポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し/マルチポケット、超ストレッチ素材混率(%)綿99、ポリウレタン1寸法(cm)両脇ポケット:13.5×15.5材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、右胸:樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:13.5×20内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729871982800S100584454
10,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
729872072800M1046045.557
10,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
729872162800L108624759.5
10,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
729872252800LL1126448.561
10,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
7298723428003L116665061.5
10,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
7298724328004L1206851.561.5
10,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
7298725928005L124685361.5
10,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする