ジーベック
ジャンパー
綿100%ワーキングの大定番ロングセラー商品
ブルゾン前面、フラップ、袖口は糸付けボタンを隠す仕様で、火熱うを扱う現場での火花・スパッタがあたりにくくて、他のモノが傷付かない安心・安全設計。
用途
鉄工所や溶接など火熱を扱う現場に対応
仕様
脇ポケット逆玉
種別
ジャンパー
色
チャコールグレー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
ポケット:14×16.5
生地
ウエポン
材質(ボタン)
樹脂(糸付)
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72987758
7860
S
107
49
51
61
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
72987767
7860
M
111
50.5
54
63
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
72987776
7860
L
115
52
56.5
65
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
72987785
7860
LL
119
53.5
58
67
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
72987794
7860
3L
123
55
58.5
69
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
72987803
7860
4L
127
56.5
58.5
71
¥
8,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
72987819
7860
5L
131
58
58.5
71
¥
8,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください